SATELITE ROVER - GANCHO ROSCADO PASAMURO C/P

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente - sí

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

60050

Ref.Sonepar

197271

EAN

8430923600506

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

sí

Magnético:

no

Longitud:

35 mm

Anchura:

9 mm

Un producto de SATELITE ROVER

Descubra la serie SATELITE ROVER