SCAME - Base enclavamiento OMNIAPLUS IP56 2P+T 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Grado de protección (IP) - IP56
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
409.0407
Ref.Sonepar
380848
EAN
8001636236704
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Grado de protección (IP):
IP56
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Material de la carcasa:
Plástico
Protección:
Ninguno
Modelo militar:
no
Un producto de SCAME
Descubra la serie SCAME


