SCAME - BASE MURAL IP44 3P+T 16A 380-415V AC

Scame Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
SCAME - BASE MURAL IP44 3P+T 16A 380-415V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

513.1656

Ref.Sonepar

497610

EAN

8001636231440

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Montaje externo

Montaje con aislamiento:

Modelo militar:

no

Un producto de SCAME

Descubra la serie SCAME