SCAME - CLAV.C/INV.3P+T IP44 16A 380-415V AC

Scame Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
SCAME - CLAV.C/INV.3P+T IP44 16A 380-415V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Número de polos - 4

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

213.1636RV

Ref.Sonepar

497547

EAN

8001636235578

Amperaje IEC:

16 A

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Número de polos:

4

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Tipo de fabricación:

Conector del dispositivo integrado

Inversor de fases:

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Un producto de SCAME

Descubra la serie SCAME