SCAME - Clavija aérea 3P+N+T IP44 32A 346-415V corriente alterna

Scame Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
SCAME - Clavija aérea 3P+N+T IP44 32A 346-415V corriente alterna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Número de polos - 5

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

213.3237

Ref.Sonepar

497550

EAN

8001636222462

Amperaje IEC:

32 A

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Número de polos:

5

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Tipo de fabricación:

Conector del dispositivo integrado

Inversor de fases:

no

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Un producto de SCAME

Descubra la serie SCAME