SCAME - Clavija Serie QUICK 2P+T 16A 250V Schuko goma
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Goma
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - no
Tipo de fabricación - Conector del dispositivo integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
110.3100
Ref.Sonepar
315637
EAN
8001636285603
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Goma
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tipo de fabricación:
Conector del dispositivo integrado
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número de polos:
3
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SCAME
Descubra la serie SCAME


