SCAME - Prolongador IP44 2P+T 16A 200-250V borne tornillo

Scame Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
SCAME - Prolongador IP44 2P+T 16A 200-250V borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

313.1643

Ref.Sonepar

210211

EAN

8001636222776

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Un producto de SCAME

Descubra la serie SCAME