SCHMERSAL - BNS 16-12ZV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 3
Tipo de accionamiento - Transpondedor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101172553
Ref.Sonepar
316052
EAN
8499093402457
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
3
Tipo de accionamiento:
Transpondedor
Tipo de conexión de eléctrica:
Abrazadera
Tipo de salida de conmutador:
Contacto tipo reed
Anchura del sensor:
52 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
39 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Distancia de conmutador protegida OFF:
18 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
8 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
400 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...100 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...100 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
100...100 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
no
Distancia de conmutación:
8 mm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


