SCHMERSAL - BNS 250-11ZG - 101120671
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 2
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Imán
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101120671
Ref.Sonepar
762778
EAN
8499094563249
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
2
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Imán
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
Contacto tipo reed
Anchura del sensor:
33 mm
Altura del sensor:
25 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Distancia de conmutador protegida OFF:
14 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
4 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Grado de protección (IP):
IP67


