SCHMERSAL - BNS 33-02Z-ST-2187 SALIDA CONECTOR M8X1 - 101173053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - no
Anchura del sensor - 88 mm
Altura del sensor - 25 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101173053
Ref.Sonepar
387719
EAN
9999903265689
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura del sensor:
88 mm
Altura del sensor:
25 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
0.4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0.4 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


