SCHMERSAL - BNS 33-02ZG-2187 - 101128793
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 25 mm
Altura del sensor - 13 mm
Longitud del sensor - 88 mm
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101128793
Ref.Sonepar
447698
EAN
8499212232613
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
13 mm
Longitud del sensor:
88 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


