SCHMERSAL - CÁMARA DE CONTACTO PARA PULSADOR EF220.1 - 101023927
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 8 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
101023927
Ref.Sonepar
387609
EAN
8499094644085
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
8 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


