SCHMERSAL - EF 303.1 ELEMENTO CONTACTO PULSACION 101022137

Schmersal Iberica, S.L.
CopiarCopiar
SCHMERSAL - EF 303.1 ELEMENTO CONTACTO PULSACION 101022137

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 8 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101022137

Ref.Sonepar

387608

EAN

1926101022137

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

8 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Fijación delantera

Un producto de SCHMERSAL

Descubra la serie SCHMERSAL