SCHMERSAL - INT.IFL 15-333-10/01-M20 - 101161734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 36.5 mm
Altura del sensor - 36.5 mm
Longitud del sensor - 27 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101161734
Ref.Sonepar
146805
EAN
8499210028140
Anchura del sensor:
36.5 mm
Altura del sensor:
36.5 mm
Longitud del sensor:
27 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
15 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
400 mA
Intervalo de alimentación:
10...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...60 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


