SCHMERSAL - INT. SEG. SCHMERSAL BNS 16-12ZD M20 IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 3
Tipo de accionamiento - Transpondedor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101172563
Ref.Sonepar
387716
EAN
8499161045586
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
3
Tipo de accionamiento:
Transpondedor
Tipo de conexión de eléctrica:
Abrazadera
Anchura del sensor:
52 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
39 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Distancia de conmutador protegida OFF:
18 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
8 mm
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
400 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Distancia de conmutación:
8 mm
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


