SCHMERSAL - INT. SEGURIDAD IP67 1NA/ANC AZ17-11ZK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 65 mm
Longitud del sensor - 30 mm
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101121960
Ref.Sonepar
387637
EAN
9999902571347
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
65 mm
Longitud del sensor:
30 mm
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


