SCHMERSAL - NDRR50RT SETA EMERGENCIA ROJA 101163587 - 101163587
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 50 mm
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101163587
Ref.Sonepar
387693
EAN
8499094644108
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
50 mm
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


