SCHMERSAL - PULSADOR PARO NDTRT - 101163555

Schmersal Iberica, S.L.
CopiarCopiar
SCHMERSAL - PULSADOR PARO NDTRT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Tipo de botón - Plano

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101163555

Ref.Sonepar

475828

EAN

8499094698743

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Un producto de SCHMERSAL

Descubra la serie SCHMERSAL