SCHMERSAL - SENSOR MAGN. SEGUR. 2NC C/CAJA BNS 260-02ZG-ST-R - 101184365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 36 mm
Longitud del sensor - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101184365
Ref.Sonepar
425740
EAN
8499094352409
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
36 mm
Longitud del sensor:
13 mm
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0.001 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SCHMERSAL
Descubra la serie SCHMERSAL


