SCHMERSAL - TQ 422-10Y-M16

Schmersal Iberica, S.L.
CopiarCopiar
SCHMERSAL - TQ 422-10Y-M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Longitud máxima de cable de tracción - 25 m

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101169015

Ref.Sonepar

387708

EAN

8499094494482

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Longitud máxima de cable de tracción:

25 m

Grado de protección (IP):

IP65

Un producto de SCHMERSAL

Descubra la serie SCHMERSAL