Schneider Electric - 1 CERR. RONIS C/2LLAVE DE COMB. ALEAT. - LV833189SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sellable - sí

  • Desactivación bloqueo - sí

  • Activación bloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833189SP

Ref.Sonepar

743056

EAN

3606481173133

Sellable:

sí

Desactivación bloqueo:

sí

Activación bloqueo:

no

1 cerradura Ronis con 2 llaves, combinación no identificada. Gama: Masterpact - tipo de producto o componente: locking kit ((*)) - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de bloqueo - compatibilidad de gama: Masterpact MTZ1, Masterpact MTZ2, Masterpact MTZ3 - nombre corto del dispositivo: cerradura. Beneficios: Los interruptores MasterPact MTZ están preparados para el futuro y contribuyen a aumentar el tiempo de actividad y la eficiencia energética de su instalación eléctrica gracias a: ... Amplia gama de herramientas de software en línea y fuera de línea que mejoran la productividad en todas las etapas de su proyecto (EcoStruxure Power Design, MyPact, EcoStruxure Power Commission).. Módulos digitales adicionales disponibles 24/7 en GoDigital. Store: la plataforma de comercio electrónico Schneider Electric, que ofrece funciones avanzadas de protección, medición, gestión de energía y análisis de red.. Adaptación perfecta gracias a tamaños, conexiones de alimentación y propiedades térmicas idénticas a las de los rangos MasterPact NW y NT.. Gama estandarizada de accesorios... MasterPact MTZ es parte de EcoStruxureTM Power: la arquitectura de sistema abierto compatible con IoT de Schneider Electric.... Aplicaciones: Impulsa tu negocio con Smart Panels fáciles de seleccionar, instalar, configurar y testear. • Elige soluciones sencillas conforme a las especificaciones. • Simplifica la instalación con el software EcoStruxure Power. Commission. • Aporta al instalador evidencias claras..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric