Schneider Electric - 1 Pared met.Prisma G IP30 Sup/Inf,600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 590 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 195 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01017
Ref.Sonepar
1058971
EAN
3606481879554
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
590 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
195 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


