Schneider Electric - 16 mm de diámetro de parada de emergencia, no iluminado, la cabeza ø32mm, a su vez / tirón para liberar, 2nc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP65/IP67
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6ETN521P
Ref.Sonepar
323492
EAN
3606480597664
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión con marca de soldadura
Diámetro de tapa:
32 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


