Schneider Electric - 19 fixed chassis 21U PanelSeT - NSYVDM21UF

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - 19 fixed chassis 21U PanelSeT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1000 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYVDM21UF

Ref.Sonepar

1219080

EAN

3606480174797

Modelo:

Rack de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

250 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

1000 mm

Profundidad:

70 mm

Capacidad de carga máxima:

3 kg

Material:

Metal

Color:

Otros

19 fixed chassis 21U PanelSeT

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric