Schneider Electric - 2 GUIAS DESLIZ. PLACA M.P500 - NSYSMPS5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de deslizamiento
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 29 mm
Altura - 19 mm
Profundidad - 444 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMPS5
Ref.Sonepar
1054787
EAN
3606485132150
Modelo:
Riel de deslizamiento
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
19 mm
Profundidad:
444 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


