Schneider Electric - 2 MONTANTES TECNICOS 1250 - NSYTVR125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1250 mm
Anchura - 45 mm
Altura - 1125 mm
Profundidad - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTVR125
Ref.Sonepar
966969
EAN
3606480185069
Modelo:
Carril de montaje
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1250 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
1125 mm
Profundidad:
34 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


