Schneider Electric - 2 PANELES LATERALES STD 1800X500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY2SPN185
Ref.Sonepar
1039825
EAN
8499215264239
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


