Schneider Electric - 2 PAREDES LATERALES G IP55, 15 MODULOS - LVS08354
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08354
Ref.Sonepar
964782
EAN
3606481884619
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Anchura:
250 mm
Altura:
850 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
15
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


