Schneider Electric - 2 soportes de fijación para el montaje vertical de los carriles de distribución - Actassi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de escuadras
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAPUBV
Ref.Sonepar
1211183
EAN
3606480171895
Modelo:
Juego de escuadras
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
44 mm
Altura:
61 mm
Profundidad:
4 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


