Schneider Electric - 2 SOPORTES PLACA REFORZADOS 800 - NSYMPS80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 75 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPS80
Ref.Sonepar
964965
EAN
3606480066276
Modelo:
Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


