Schneider Electric - 2 TRAVIESAS UNIVERSAL 65X300 - NSYSUCR6530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Anchura - 300 mm
Altura - 65 mm
Profundidad - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR6530
Ref.Sonepar
1000556
EAN
3606480067969
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
110 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


