Schneider Electric - 4 Bridas fijacion Prisma P falso suelo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08703
Ref.Sonepar
925095
EAN
3606481885555
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
21 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


