Schneider Electric - 4 X PRESILLAS DE FIJ. SBX INOX - NSYAEFPFSBX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero inoxidable
Anchura - 42 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYAEFPFSBX
Ref.Sonepar
1052418
EAN
8499215448462
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
42 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


