Schneider Electric - Abrazadera de mantenimiento de plástico - para zócalo de relé miniatura rxz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Abrazadera de mantenimiento de plástico - para zócalo de relé miniatura rxz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Soporte de retención

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RXZR335

Ref.Sonepar

117329

EAN

3389119404303

Tipo de accesorio:

Soporte de retención

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

QO y QOB, disyuntores magnetotérmicos de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorrientes y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores cuentan con un mecanismo de conmutación libre de troquelado con apertura rápida, acción de ruptura rápida e indicación de maneta positiva. También tienen una indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este interruptor automático QO de 1 polo tiene una capacidad de 2 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 22kA y un montaje de enchufe. También cuenta con una línea completa de prestaciones y accesorios instalados de fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares e interruptores de alarma. Los disyuntores de QO están en la lista de UL según el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato maestro de CSA 153555. También está disponible una línea completa de accesorios instalados de fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares e interruptores de alarma. Los disyuntores QO utilizan un diseño compacto de anchura de 3/4 pulgadas para ocupar poco espacio en el sistema. Los disyuntores de QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato maestro de CSA 153555

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric