Schneider Electric - AC linea choke 5 mH - 7 A - 1 fase - 20 W - para variador de velocidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz - no
Apto como bobina de reactancia neta - sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación - no
Apto como choque de filtro de impulsos - no
Apto como bobina de reactancia de salida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ1L007UM50
Ref.Sonepar
1223909
EAN
3389110890839
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz:
no
Apto como bobina de reactancia neta:
sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación:
no
Apto como choque de filtro de impulsos:
no
Apto como bobina de reactancia de salida:
no
Número de polos, lado primario:
1
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Intensidad nominal a CA:
7...7 A
Inductancia nominal:
5 mH
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


