Schneider Electric - Accesorio antivandálico para rejillas y ventiladores de filtro - NSYCAAPV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 165 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCAAPV
Ref.Sonepar
1029440
EAN
3606480152030
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
165 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
110 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Accesorio antivandálico para rejillas y filtros de ventilador. Gama de producto: ClimaSys CA - gama: ClimaSys - tipo de producto o componente: cubierta de ventilador antivandálica. Beneficios: La solución térmica más eficaz, Solución económica, Sin necesidad de mantenimiento, Instalación sencilla y rápida.. Aplicaciones: - Armarios de distribución eléctrica, Útiles cuando se necesita disipar poca potencia, Instalaciones exteriores..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


