Schneider Electric - Accesorio de montaje universal, torre de luz modular Harmony XV4/XV6/XVB7, soporte plegable de plástico, blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Accesorio de montaje universal, torre de luz modular Harmony XV4/XV6/XVB7, soporte plegable de plástico, blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ06W

Ref.Sonepar

1271636

EAN

3606487130468

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Este soporte plegable es parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, que incluyen luces de torre modulares diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Está diseñado para montar una torre de luz en varios ángulos (los tornillos de fijación están incluidos). El soporte plegable XVZ06W sirve para la entrada de cables inferior. Debe incluir un tubo de 25 mm de diámetro, que se vende por separado. Este producto viene con una clasificación IP40. Fabricado en plástico blanco, mide 94mm de alto y pesa 123g. El soporte plegable se puede combinar con tubos de aluminio de 25 mm de diámetro, adaptadores para montaje en base y un soporte de montaje en pared. La gama de luces de torre Harmony presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric