Schneider Electric - Accesorio interruptor ZBZ1600

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Accesorio interruptor ZBZ1600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Casquillo protector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZ1600

Ref.Sonepar

553970

EAN

3389110842500

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Casquillo protector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta protección Harmony ZB, metálica bloqueable para paro de emergencia, tiene cabeza redonda de 40 mm con lámina de cromo. Es compatible con los pulsadores de cabeza redonda Harmony XB4 y XB5. Esta protección metálica bloqueable con candado está diseñada como accesorio para ser utilizada con el botón pulsador a fin de proteger y proporcionar una manera segura para que el personal autorizado opere el modo de paro de emergencia cuando sea necesario. Se instala y monta fácilmente en los pulsadores de cabeza redonda Harmony XB4 y XB5. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles. Es ideal para entornos severos, especialmente aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric