Schneider Electric - Accesorio para toroidal cerrado IA80

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Diámetro interior - 80 mm

  • Diámetro exterior - 80 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56057

Ref.Sonepar

95163

EAN

3303430560579

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Diámetro interior:

80 mm

Diámetro exterior:

80 mm

Longitud:

80 mm

Aros mangnéticos para toroidales IA80. Gama: Vigirex - nombre corto del dispositivo: anillo magnético - tipo de producto o componente: anillo magnético - clase de accesorio: accesorio de conexión. Beneficios: Vigilar y actuar con mayor seguridad. Diseñado para adaptarse a todos los tipos de instalación, Vigirex es una amplia gama de dispositivos de protección y Señalización de fuga a tierra. Con Vigirex, se han tomado todas las medidas para garantizar una seguridad absoluta.... Aplicaciones: Los relés de corriente residual Vigirex, combinados con un toroidal, proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra para todos los tipos de red eléctrica de baja tensión inferior a 1,000 V, sin importar el tipo de sistema de puesta a tierra (IT, TT o TNS). Protegen los equipos y las personas contra contactos directos e indirectos, y a receptores contra los riesgos de incendio.. Aplicaciones específicas: Bases aéreas (400 Hz), Repetidores telefónicos, Repetidores de radiocomunicaciones..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric