Schneider Electric - Accesorio para toroidal cerrado PA50 - 56056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro interior - 50 mm
Diámetro exterior - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56056
Ref.Sonepar
95165
EAN
3303430560562
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro interior:
50 mm
Diámetro exterior:
50 mm
Longitud:
0 mm
Aros mangnéticos para toroidales PA50. Gama: Vigirex - nombre corto del dispositivo: anillo magnético - tipo de producto o componente: anillo magnético - clase de accesorio: accesorio de conexión. Beneficios: Vigilar y actuar con mayor seguridad. Diseñado para adaptarse a todos los tipos de instalación, Vigirex es una amplia gama de dispositivos de protección y Señalización de fuga a tierra. Con Vigirex, se han tomado todas las medidas para garantizar una seguridad absoluta.... Aplicaciones: Los relés de corriente residual Vigirex, combinados con un toroidal, proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra para todos los tipos de red eléctrica de baja tensión inferior a 1,000 V, sin importar el tipo de sistema de puesta a tierra (IT, TT o TNS). Protegen los equipos y las personas contra contactos directos e indirectos, y a receptores contra los riesgos de incendio.. Aplicaciones específicas: Bases aéreas (400 Hz), Repetidores telefónicos, Repetidores de radiocomunicaciones..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


