Schneider Electric - Accesorio PF preparado cerrar - 5A/240V AC MTZ - LV847080SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Accesorio PF preparado cerrar - 5A/240V AC MTZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV847080SP

Ref.Sonepar

295450

EAN

3606481186874

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Accesorio PF preparado cerrar - 5A/240V AC MTZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric