Schneider Electric - Accesorio puertas Prisma G IP30 27 módulos - LVS01032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01032
Ref.Sonepar
759963
EAN
3606481885111
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Accesorio puertas Prisma G IP30 27 módulos
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


