Schneider Electric - Accesorio spare battery para Micrologic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 1
Modelo - Litio
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 900 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV833593SP
Ref.Sonepar
306640
EAN
3606481158352
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Litio
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
900 mAh
Otras indicaciones:
1/2 AA
Altura incluido el poste:
25.2 mm
Diámetro:
14.7 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
9.6 g
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


