Schneider Electric - ACCIONAMIENTO EMO CON INTERFACE - MTN6921-0001

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6921-0001

Ref.Sonepar

751858

EAN

3606480370076

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Válvula de radiador

Conexión de bus incluida:

sí

Control de la temperatura con control continuo integrado:

no

Botones para funcionamiento manual en el accionamiento:

no

Indicación de temperatura y recorrido:

sí

Función maestro/esclavo:

no

Número de entradas digitales:

2

Tensión nominal:

24 V

Suministro de tensión mediante bus:

sí

Grado de protección (IP):

IP21

Válvula KNX con LED de estado y 2 entradas. Válvula EMO para válvulas de calefacción. El dispositivo tiene 2 entradas para contactos de ventanas o detectores de presencia, por ejemplo. Pantalla de elevación de la válvula a través de LEDs rojos. Con detección automática de elevación de la válvula. El variador de la válvula puede conectarse directamente al KNX. No se requiere una fuente de alimentación separada. Con acoplador de bus integrado. Consumo de energía: máx. 10 mA. Elevador: máx. 7,5 mm. Fuerza de posicionamiento: 120 N. Tipo de protección: IP 21. Clase de protección: III según EN 60730. Instalación: Se ajusta al adaptador de la válvula. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 82 x 50 x 65 mm. Contenido: Con 2 adaptadores de válvulas (VA10/VA78).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric