Schneider Electric - Accionamiento termoeléctrico 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN639125
Ref.Sonepar
148123
EAN
3606485011561
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Válvula de radiador
Conexión de bus incluida:
no
Control de la temperatura con control continuo integrado:
no
Botones para funcionamiento manual en el accionamiento:
no
Indicación de temperatura y recorrido:
no
Función maestro/esclavo:
no
Número de entradas digitales:
0
Tensión nominal:
230 V
Suministro de tensión mediante bus:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


