Schneider Electric - Acondicionador de señal, Harmony Analog, 6,2 mm, universal V o I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP20
Núcleo anular - no
Apto para montaje en PCB - no
Versión modular - no
Anchura - 6.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RMC1UUBD
Ref.Sonepar
1291207
EAN
3606487614135
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Anchura:
6.2 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


