Schneider Electric - Acoplador de línea KNX Secure

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6500-0101

Ref.Sonepar

313229

EAN

3606489917876

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Este dispositivo de la gama Spacelogic KNX es un acoplador de carril DIN que se utiliza para la conexión lógica y el aislamiento eléctrico de líneas y áreas. El dispositivo es compatible con la seguridad KNX. Esta opción puede activarse en el ETS. Como un acoplador de línea seguro, el dispositivo permite el reenvío de comunicaciones seguras e inseguras. Además, el acceso al dispositivo en sí (por ejemplo, para una descarga) está protegido por KNX Security. El dispositivo tiene una tabla de filtros (8k bytes) y asegura una separación galvánica entre las líneas. El acoplador soporta longframes KNX y es compatible con el software ETS 5. Este dispositivo cuenta con 2 botones pulsadores integrados para fines de prueba y 3 LED de estado. Permite el montaje en carriles DIN TH35 de acuerdo con EN 60715. La barra se conecta mediante terminales de conexión de barras. El dispositivo se puede utilizar como acoplador de área/línea o como repetidor para formar segmentos de línea en sistemas KNX nuevos o existentes. La función como acoplador o repetidor puede parametrizarse. Funciona como acoplador: se usa como área o acoplador de línea dependiendo de la dirección física. Reducción de la carga de las barras a través de la función de filtro (tabla de filtros). Soporte para el área de dirección completa (grupo 0-31) con función de filtro. El reenvío de telegramas direccionados individualmente (sublínea a línea principal, línea principal a sublina) puede ser parametrizado. El reenvío de telegramas de grupo (sublínea a línea principal, línea principal a sublina) puede ser parametrizado. Las repeticiones de telegram en caso de errores de transmisión pueden configurarse por separado para telegramas grupales, telegramas de difusión y telegramas direccionados físicamente. La confirmación por telegramas grupales y telegramas direccionados físicamente puede parametrizarse por separado. Este dispositivo funciona como repetidor y expansión de una línea en segmentos. Las repeticiones de telegram en caso de errores de transmisión pueden configurarse por separado para telegramas grupales, telegramas de difusión y telegramas direccionados físicamente. El ancho del dispositivo para 1 módulo es de aproximadamente 18mm. Esta aplicación requiere ETS 5 o superior. El equipo viene con 2 terminales de conexión de bus y 2 cubiertas para cables.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric