Schneider Electric - Actassi - 19 perforated plate - 3U - steel - RAL7035 - 15/10mm - NSYCRTMR3U

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 465 mm

  • Altura - 133.35 mm

  • Número de unidades de altura - 3

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYCRTMR3U

Ref.Sonepar

1068516

EAN

3606480173509

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

465 mm

Altura:

133.35 mm

Número de unidades de altura:

3

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Actassi - 19 perforated plate - 3U - steel - RAL7035 - 15/10mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric