Schneider Electric - Actassi - perforated tray - 1U - depth 1000 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Actassi - perforated tray - 1U - depth 1000 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa base

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Anchura - 50 mm

  • Altura - 800 mm

  • Profundidad - 430 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYBBF1U80P

Ref.Sonepar

1205246

EAN

3606480172434

Modelo:

Placa base

Profundidad del edificio para armario integrado:

1000 mm

Anchura:

50 mm

Altura:

800 mm

Profundidad:

430 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Actassi - perforated tray - 1U - depth 1000 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric