Schneider Electric - ACTI9 IOF CONTACTO AUXILIAR, 2 HASTA 100MA, AC-DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ACTI9 IOF CONTACTO AUXILIAR, 2 HASTA 100MA, AC-DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9A26914

Ref.Sonepar

925706

EAN

3606482129139

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

0.002 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

63 A

Este auxiliar eléctrico Acti9 es un contacto OC modular utilizado como indicación remota a la posición del dispositivo asociado a un controlador lógico programable. La corriente nominal (In) es de 2mA a 100mA con frecuencia operativa de 50Hz a 60Hz a 24VCA a 240VCA, y de 2mA a 100mA a 24VCC a 220VCC. Dispone de 1 interruptor de posición con contactos tipo 1 C/O. Está destinado a instalaciones nuevas o renovadas en edificios comerciales pequeños, edificios, edificios críticos, atención médica, industria, centro de datos e infraestructura. Este contacto OC es compatible con los rangos Acti9 como iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA e iC60 RCBO. Este contacto OC es compatible con las gamas Acti9 como Acti9 iDT40, iDT40 XA, iDD40 e iKQE RCBO. Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre rígidos. La capacidad de la sección transversal del cable es de 1 mm² a 4 mm². El iOF se utiliza para el nombre corto del dispositivo o para el código de compatibilidad. Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre rígidos. La capacidad de la sección transversal del cable es de 1 mm² a 4 mm². Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre flexibles. La capacidad de la sección transversal del cable es de 0,5 mm² a 2,55 mm². Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite utilizar cables de cobre rígidos (2 cables). La capacidad de la sección transversal del cable es de 2,5 mm². Tiene una conexión de terminal de tornillo fijador en la parte inferior. La conexión permite conexiones flexibles con cables de cobre de férula (2 cables). La capacidad de la sección transversal del cable es de 1,5 mm². La tensión nominal de aislamiento (Ui) es de hasta 500 V. Tiene una tensión nominal de resistencia a impulsos (Uimp) de 4 kV. La anchura de los módulos de 9mm es 1. Las dimensiones son (An.) 9 mm x (Alt.) 86 mm x (Prof.) 73 mm. El color del producto es blanco (RAL 9003). El grado de polución es 3. El nivel de tropicalización es el tratamiento 2. El par de apriete de la conexión es 1N.m (inferior) para el tipo de destornillador PZ1. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección IP es IP20. La temperatura operacional es de -25°C a +70°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a +85°C. Este producto cumple con las normas EN/IEC 60947-5-1 y EN/IEC 60947-5-4. Este producto está certificado con las marcas CE y UKCA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric